STRUCTURAL PLASTICS S3636B プラスチックバルクストレージラック、長さ36インチ x 幅36インチ x 高さ27インチ、2セルフ、グリッドトップ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック |
色 | ブラック |
深さ | 36 " |
終了 | グリッドトップ |
高さ | 27 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | HDPE |
棚の数 | 2 |
プラットフォーム高さ | 2.625 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 19.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344ポンド | 24 " | 48 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 27 " | バルクストレージラック | 688ポンド | ¥52,602 | ||
S4824×3 | 3 | 344ポンド | 24 " | 48 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 51 " | バルクストレージラック | 1032ポンド | ¥85,769 | ||
S4824×4 | 4 | 344ポンド | 24 " | 48 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 75 " | バルクストレージラック | 1376ポンド | ¥123,906 | ||
S9624X4 | 4 | 680ポンド | 24 " | 96 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 75 " | バルクストレージラック | 2700ポンド | ¥147,581 | 見積依頼
| |
S9624X3 | 3 | 680ポンド | 24 " | 96 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 51 " | バルクストレージラック | 2025ポンド | ¥110,249 | 見積依頼
| |
S9616X4 | 4 | 450ポンド | 16 " | 96 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 75 " | バルクストレージラック | 1800ポンド | ¥124,287 | 見積依頼
| |
S9616X3 | 3 | 450ポンド | 16 " | 96 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 51 " | バルクストレージラック | 1350ポンド | ¥90,452 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。