SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 ウェッジアンカー、直径 3/4 インチ、アンカー長さ 10 インチ、10 個入り
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
エージェンシーコンプライアンス | ICC-ES ESR-3037 |
アンカー径 | 3 / 4 " |
アンカーの長さ | 10 " |
コンクリートへの埋め込み | 4.125 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 3.500 " |
最小埋め込み | 5.75 " |
ねじの長さ | 6" |
番手 | 3/4-10 国連 |
タイプ | ストロングボルト |
船の重量(kg) | 5.53 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。