入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針やすり |
カットタイプ | スムーズ |
直径 | 13 / 64 " |
エッジ | アンカット |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ラウンド |
長さ | 5.5 " |
パターン | スイス |
プロファイル名 | ワード |
プロファイル形状 | 狭い長方形 |
厚さ | 3 / 64 " |
幅(Width) | 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 1.96 |
船幅(cm) | 0.41 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | カットタイプ | 直径 | プロファイル形状 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF2102TD126 | スムーズ | 13 / 64 " | 台形 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥7,520 | ||
NF2102TD91 | スムーズ | 13 / 64 " | 台形 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥7,403 | ||
NF2102TD181 | 粗い | 13 / 64 " | 台形 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥7,263 | ||
NF2192D126 | ダイヤモンドグリット | 3 / 16 " | ダブルポイントオーバル | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ¥6,664 | ||
NF2192D91 | スムーズ | 3 / 16 " | ダブルポイントオーバル | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ¥6,906 | ||
NF2192D181 | 粗い | 3 / 16 " | ダブルポイントオーバル | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ¥6,766 | ||
NF2112D126 | スムーズ | 13 / 64 " | 長方形の | 3 / 64 " | 13 / 64 " | ¥6,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。