入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 車両プラカード |
CLASS | 3 |
高さ | 10.75 " |
凡例/背景色 | 赤/白 |
材料 | タグボード |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 4821104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CLASS | 高さ | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTP-0039-PS | 3 | 10.75 " | 赤/白 | 硬質スチレン | 10.75 " | ¥3,354 | ||
DOTP-0039-V10 | 3 | 10.75 " | 赤/白 | 粘着ビニール | 10.75 " | ¥4,981 | ||
DOTP-0054-V10 | 9 | 10 4 / 5 " | 黒、白 | 粘着ビニール | 10 4 / 5 " | ¥4,981 | ||
DOTP-BMAG | - | 10.75 " | - | - | 10.75 " | ¥5,641 | ||
DOTP-0054-PS | 9 | 10 4 / 5 " | 黒、白 | 硬質スチレン | 10 4 / 5 " | ¥3,354 | ||
DOTP-0054-T10 | 9 | 10 4 / 5 " | 黒、白 | タグボード | 10 4 / 5 " | ¥5,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。