アイテム価格 | プログラム可能な定量ポンプ |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
cc /分 | 6.6 |
コンプライアンス | UL、cUL |
コード長 | 10ft。 |
ヘッドと継手の材料 | ポリカーボネート |
高さ | 5 13 / 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 5 5 / 16 " |
マックス。 フロー | 0.1GPH |
マックス。 流量 | 0.1gph |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
マックス。 粘度 | 100 CPS |
最小 流量 | .002GPD |
モーターRPM | 9 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 10 Ft。 |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | +/- 5% |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 25 Ft。 |
チューブ材質 | サントプレン |
タイプ | プログラム可能、比例 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。