アイテム価格 | 管類 |
色 | ホワイト |
内部径 | 1/8 |
長さ | 20ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 33から107F |
壁の厚さ | 3 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。