アイテム価格 | コンパクト磁気ドリルプレス |
アンプ | 4.5 |
キャパシティスチール | 2" |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
マグネットタイプ | 磁場形状制御を備えた ESB |
モーターHP | 1.20 |
無負荷RPM | 変数 |
全体の高さ | 12.5 " |
可逆 | いいえ |
スピンドルテーパー | 3 / 4 " |
工具長 | 10.5 " |
工具重量 | 22.0ポンド |
電圧 | 240 VAC |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | PL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。