STEEL KING SBRUM475096P ステップビーム 96lx5-1/16h オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップビーム |
色 | ポピーオレンジ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 5 1 / 16 " |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 6080ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 4 13 / 16 " |
全幅 | 96 " |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 12.85 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 12.85 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM300096P | 3 1 / 16 " | 96 " | 3020ポンド | 3.187 " | 96 " | ¥14,545 | 見積依頼
|
SBRUM350096P | 3 9 / 16 " | 96 " | 4000ポンド | 3 9 / 16 " | 96 " | ¥14,768 | 見積依頼
|
SBRUM400096P | 4 1 / 16 " | 96 " | 5080ポンド | 4 1 / 16 " | 96 " | ¥16,711 | 見積依頼
|
SBRUM350108P | 3 9 / 16 " | 108 " | 3240ポンド | 3 11 / 16 " | 108 " | ¥17,153 | 見積依頼
|
SBRUM550108P | 5 1 / 16 " | 108 " | 7320ポンド | 5 9 / 16 " | 108 " | ¥21,700 | 見積依頼
|
SBRUM550120P | 5 9 / 16 " | 120 " | 6700ポンド | 5 9 / 16 " | 120 " | ¥26,411 | 見積依頼
|
SBRUG600144P | 6 1 / 16 " | 144 " | 7620ポンド | 6 1 / 16 " | 144 " | ¥36,615 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。