STEEL KING RTFAG048144VG パレット ラック フレーム 幅 48 x 奥行き 48 x 144 高さ グリーン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティアドロップパレットラック直立フレーム |
色 | ビスタグリーン |
深さ | 48 " |
終了 | パウダーコート |
フットプレート | 3 x 4 x 1/8 " |
高さ | 144 " |
負荷容量 | 21,860ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 144 " |
全幅 | 3" |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAG036096VG | 36 " | 96 " | 21,860ポンド | 36 " | 96 " | ¥47,107 | 見積依頼
|
RTFAG036120VG | 36 " | 120 " | 21,860ポンド | 36 " | 120 " | ¥48,611 | 見積依頼
|
RTFAG036144VG | 36 " | 144 " | 21,860ポンド | 36 " | 144 " | ¥66,844 | 見積依頼
|
RTFAG042096VG | 42 " | 96 " | 21,860ポンド | 42 " | 96 " | ¥44,425 | 見積依頼
|
RTFAG042120VG | 42 " | 120 " | 21,860ポンド | 42 " | 120 " | ¥50,162 | 見積依頼
|
RTFAG042144VG | 42 " | 144 " | 21,860ポンド | 42 " | 144 " | ¥62,360 | 見積依頼
|
RTFAG042192VG | 42 " | 192 " | 21,860ポンド | 42 " | 192 " | ¥78,310 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。