STEEL KING GDRL11046YW ラック プロテクター 右 7-3/4 幅 x 46 長さ x 高さ 5 インチ
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
アイテム価格 | 外側ラックプロテクター右 |
基本深度 | 50 " |
ベース幅 | 3" |
色 | イエロー |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
全幅 | 7.75 " |
使用可能な開口部の深さ | 46 " |
使用可能な開口部の幅 | 4" |
壁の厚さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 23.59 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。