STEEL KING CB7XH500108BP51-48YW パレット ラック ビーム 長さ 108 x 高さ 5 インチ イエロー - 2 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックビーム |
棚あたりの容量 | 5380ポンド |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 5" |
長さ | 108 " |
負荷容量 | 7740ポンド |
ビームタイによる耐荷重 | 12,660ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 108 " |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 289.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 棚あたりの容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB7XL300072BP51-30YW | 4080ポンド | 3" | パレットラックビーム | 72 " | 5500ポンド | 3" | 72 " | ¥47,791 | 見積依頼
|
CB7XH300096BP51-40YW | 2685ポンド | 3" | パレットラックビーム | 96 " | 3960ポンド | 3" | 96 " | ¥56,204 | 見積依頼
|
CB7XH400096BP51-40YW | 4600ポンド | 4" | パレットラックビーム | 96 " | 5980ポンド | 4" | 96 " | ¥64,060 | 見積依頼
|
CB7XH300108BP51-48YW | 2240ポンド | 3" | パレットラックビーム | 108 " | 3160ポンド | 3" | 108 " | ¥64,270 | 見積依頼
|
CB7XH400108BP51-48YW | 3610ポンド | 4" | パレットラックビーム | 108 " | 4720ポンド | 4" | 108 " | ¥77,562 | 見積依頼
|
CB7XH300120BP51-40YW | 1795ポンド | 3" | パレットラックビーム | 120 " | 2580ポンド | 3" | 120 " | ¥61,939 | 見積依頼
|
CB7XH400120BP51-40YW | 2890ポンド | 4" | パレットラックビーム | 120 " | 3840ポンド | 4" | 120 " | ¥86,357 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。