定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT S166Z ピンバイスセット、絶縁八角ハンドル、ケース付き、030 ~ 187 インチ範囲 | AC4HKH 2ZVH4 / 50614

STARRETT S166Z ピンバイスセット、絶縁八角形ハンドル、ケース付き、030 ~ 187 インチ範囲

在庫あり
アイテム:AC4HKH モデル:S166Z相互参照:2ZVH4 / 50614

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,600 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ピンバイスセット ケース付 4本爪
申し込みワイヤー、スクライバーポイント、小さなファイル、タップ、ドリルを収納可能
ケースの種類ビニールケース
エンドタイプシングルエンド
終了ニッケルメッキ
グリップ仕上げPVCコーティング
グリップタイプオクタゴン
HandleオクタゴンPVC
含まれていますシミュレーション例
材料
個数4
全体の長さ(Overall Length)3 2 / 3 "
レンジ0〜4.8mm
サイズ0.03 "から1/5"

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.45
船幅(cm)9.14
HSコード8205700060
原産国US

商品の詳細:

Starrett S166Z ピンバイス セットは、複雑な穴あけ、タッピング、リーマ加工、その他の精密作業中に小さなワークピースをしっかりと保持するのに最適です。 電子機器、ジュエリー製作、模型製作、工芸品に適しています。 コンパクトなサイズと調整可能なグリップにより、細かい運動能力と細部への注意が必要な作業に最適です。 この万力セットは、耐久性と耐食性を高めるニッケルメッキ仕上げのスチール構造を特徴としています。 PVC コーティングを施した八角形のグリップ形状により、快適性が向上し、使用中に安全で滑りにくいホールドを提供します。 このピンバイスは、人間工学に基づいたグリップとさらなる快適性を実現するシングルエンド設計を特徴としています。

よくある質問:

Q. このスターレット ピンバイス セットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A.

  • タスクの要件
  • ワークサイズ
  • グリップの快適さ
  • アプリケーションの多様性

Q. このセットには収納ケースは付属しますか?

A. はい、このセットには保管や持ち運びに便利なビニールケースが付属しています。

Q. スターレット S166Z ピンバイスセットのメンテナンス方法を教えてください。

A.

  • 使用後は毎回ピンバイスセットを徹底的に掃除し、破片やほこりを取り除きます。
  • 錆びを防ぐため、腐食性物質や湿気との接触を避けてください。
  • ほこり、湿気、損傷から保護するために、セットをビニール ケースに保管してください。
  • ピンバイスセットは使用中に曲がったり折れたりしないように丁寧に扱ってください。
  • 摩耗や損傷がないか定期的に検査し、問題があればすぐに対処します。
  • PVC コーティングされたグリップが滑りにくい状態を維持していることを確認し、磨耗が見られる場合は交換してください。
  • ピンバイスセットに指定範囲を超えてワークを載せすぎることは避けてください。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT S166Z ピンバイスセット、絶縁八角形ハンドル、ケース付き、030 ~ 187 インチ範囲
¥35,600 /単価