入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールルール、フレキシブル |
構造 | 硬化および焼き戻し工具鋼 |
終了 | サテンクローム |
卒業タイプ | 30 |
卒業 | なし、1 / 2mm、1 / 2mm、mm |
長さ | 150 mm |
マーキング | C330-150 |
UPC | 0049659513295 |
幅(Width) | 12.7 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。