入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータ内部 |
アンビル | 湾曲しました |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ネジの動き | 1 / 2 " |
物差しの数 | 8 |
レンジ | 1-1 / 2から12 " |
解像度 | 0.001 " |
ロッド径 | 0.375 " |
ロッドタイプ | 管状 |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | シンプルスタイル |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。