入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デプスゲージ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ベースの長さ | 2.75 " |
ベーススタイル | フル |
校正証明書 | いいえ |
かしめナットタイプ | スライド |
物差しの数 | 1 |
レンジ | 0~8"/0~200mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3753A-6 / 150 | 2.75 " | 0~6"/0~150mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | いいえ | ¥94,477 | ||
5004BZ-24 / 600 | 4" | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥387,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。