入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングディバイダー |
構造 | 鋼 |
ジョイントタイプ | 春 |
脚のタイプ | ラウンド |
材料 | 鋼 |
測定範囲 | "0へ" 3 |
ナットタイプ | コールテン |
レンジ | 0〜3インチ |
ヒントタイプ | 実線点 |
UPC | 0049659513097 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
A. Starrett 277-3 キャリパーとディバイダーにはインチとミリメートルの両方の測定値がマークされており、ユーザーに多用途性を提供します。
A.
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
277-6 | 6" | ¥23,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。