アイテム価格 | スプリットコレット |
インジケーターステムサイズについて | 3 / 8 " |
含まれています | 微調整 |
材料 | 鋼 |
カテゴリー別 | スプリットコレット |
サイズ | 1 "×0.5" X 1 " |
番手 | 1 / 2-20 |
UPC | 049659501568 |
使用する | ダイヤルインジケーター、デジタルインジケーター |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
A. 主な要因には、ワークピースのサイズ、精度、材料の適合性、用途の種類、機械の適合性が含まれます。
A. コレットはワークピースまたはツールを固定するために使用されるクランプ装置ですが、スプリットコレットは長さに沿ってカットが入った特定のタイプのコレットで、締め付けたときにワークピースを拡張してグリップできるようにするため、さまざまなサイズに柔軟に対応できます。その指定された範囲。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。