STANLEY VIDMAR RP1193ADB ダブルワイドオーバーヘッドキャビネット 2段
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
アイテム価格 | ダブルワイドオーバーヘッドキャビネット |
色 | ダークブルー |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 27.75 " |
全体の高さ | 31 " |
全幅 | 60 " |
棚容量 | 400ポンド |
船の重量(kg) | 144.24 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。