STANLEY VIDMAR P40/10P 引き出しパーティション 10枚入り
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
アイテム価格 | パーティション |
コンパートメント幅 | 2-5 / 8インチ |
高さ(インチ)付きの引き出し用 | 5-3/8, 6-1/4 |
長さ | 25.5 " |
スロット数 | 32 |
スペースの数 | 32 |
タイプ | モジュラー引き出しキャビネット |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。