入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
ケースサイズ | 23-7/8" x 4-3/16" x 1-1/32" |
終了 | サテンステンレス鋼 |
防火 | 3時間 |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 1 |
場所の種類 | 機関、ヘルスケア |
キーの数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.031 " |
ストライクディム。 | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
ストライクタイプ | ANSI |
形式 | レバー |
トリムスタイル | ローズ |
船の重量(kg) | 3.12 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8302609000 |
モデル | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|
SPSLMLON16F630RH | 通過 | ¥332,058 | |
SPSLMLON16F630LH | 通過 | ¥311,837 | |
SPSLMLON16F630RHR | 通過 | ¥311,837 | |
SPSLMLON16F630LHR | 通過 | ¥311,837 | |
SPSLMLR16F630RH | 教室 | ¥329,130 | |
SPSLMLR16F630LH | 教室 | ¥339,107 | |
SPSLMLR16F630RHR | 教室 | ¥329,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。