入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
コアタイプ | SFICは含まれていません |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
ハンドルタイプ | レバー |
キーの種類 | キーなし |
キー溝タイプ | なし |
場所の種類 | 商業的、制度的 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | 超ヘビーデューティ |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクディム。 | 4-7/8" x 1-1/4" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 9Kカーブ |
電圧 | 12 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KW37DEL14DS3626RQE | サテンクローム | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kカーブ | 12 VAC / VDC | ¥309,289 | ||
9KW37DEL15DS3626 | サテンクローム | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kアングル | 12 VAC / VDC | ¥258,931 | ||
9KW37DEL15DS3626RQE | サテンクローム | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kアングル | 12 VAC / VDC | ¥285,376 | ||
9KW37DEL16DS3626 | サテンクローム | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kストレート | 12 VAC / VDC | ¥258,931 | ||
9KW37DEU14DS3613 | オイルラビングブロンズ | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kカーブ | 12 VAC / VDC | ¥264,139 | ||
9KW37DEU14DS3626 | サテンクローム | 4-7/8" x 1-1/4" | ASAストライク | 9Kカーブ | 12 VAC / VDC | ¥258,931 | ||
9KW37DEU14DSTK626RQE | サテンクローム | 2-3/4" x 1-1/8" | Tストライク | 9Kカーブ | 12 VAC / VDC | ¥309,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。