入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル圧力計 |
正確さ | +/- 1.0% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ABS熱可塑性プラスチック |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4-18 NPT W / 22MM六角316Lステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 2-1 / 2」 |
ディスプレイ | 4桁LCD |
ディスプレイユニット | PSI、BAR、MPAでは |
動作温度 範囲 | -10度Cから+60度C / +14度Fから+140度F |
最先端の | 9ボルト電池 |
レンジ | 0-100 |
解像度 | 範囲に依存 |
ソケット素材 | 304Lステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | TW |
モデル | 正確さ | サイズダイヤル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-5-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-5 | ¥43,231 | |
MG-15-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-15 | ¥43,231 | |
MG-50-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-50 | ¥43,231 | |
MG-100-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-100 | ¥43,231 | |
MG-500-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-500 | ¥43,231 | |
MG-1000-A-9V-R | +/- 0.25% | 3" | 0-1000 | ¥43,231 | |
MG1-5-A-9V-R | +/- 1.0% | 2-1 / 2」 | 0-5 | ¥36,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。