SSI 0800-125WCIBM-T サイレントチェックバルブ 鋳鉄 8 インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレントチェックバルブ |
接続タイプ | 125クラスウェーハフランジ |
長さ | 11 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 300度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 11 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | ブロンズ |
サイズ | 8 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 全体の高さ | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WCIBM-T | 4.125 " | 4.125 " | ブロンズ | 2" | 2 11 / 16 " | ¥16,464 | |
0250-125WCIBM-T | 4.875 " | 4.88 " | ブロンズ | 2.5 " | 2.875 " | ¥19,632 | |
0300-125WCIBM-T | 5.375 " | 5.375 " | ブロンズ | 3" | 3.187 " | ¥26,282 | |
0400-125WCIBM-T | 6.875 " | 6.875 " | ブロンズ | 4 mm | 4" | ¥46,854 | |
0500-125WCIBM-T | 7.75 " | 7.75 " | ブロンズ | 5" | 4.62 " | ¥70,433 | |
0600-125WCIBM-T | 8.75 " | 8.75 " | ブロンズ | 6 | 5 9 / 16 " | ¥91,604 | |
0200-125WCITM-T | 4.125 " | 4.125 " | 良いです | 2" | 2 11 / 16 " | ¥24,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。