SSI 0400-125WTIBB-T ダブルディスクチェックバルブ鋳鉄 4 インチ
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
アイテム価格 | ダブルディスクチェックバルブ |
接続タイプ | 125クラスウェーハフランジ |
長さ | 6.875 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 250度F |
全体の高さ | 6.875 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
サイズ | 4 mm |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 接続タイプ | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | シート素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WTIBB-T | 2.12 " | 125クラスウェーハフランジ | 4.125 " | 鋳鉄 | 250度F | 4.125 " | ブナN | 2" | ¥15,737 | |
0250-125WTIBB-T | 2.12 " | 125クラスウェーハフランジ | 4.875 " | 鋳鉄 | 250度F | 4.88 " | ブナN | 2.5 " | ¥17,650 | |
0300-125WTIBB-T | 2.25 " | 125クラスウェーハフランジ | 5.375 " | 鋳鉄 | 250度F | 5.375 " | ブナN | 3" | ¥20,468 | |
0500-125WTIBB-T | 2.75 " | 125クラスウェーハフランジ | 7.75 " | 鋳鉄 | 250度F | 7.75 " | ブナN | 5" | ¥42,211 | |
0600-125WTIBB-T | 3" | 125クラスウェーハフランジ | 8.75 " | 鋳鉄 | 250度F | 8.75 " | ブナN | 6 | ¥62,685 | |
0800-125WTIBB-T | 3.75 " | 125クラスウェーハフランジ | 11 " | 鋳鉄 | 250度F | 11 " | ブナN | 8 | ¥98,840 | |
1000-125WTIBB-T | - | 125クラスウェーハフランジ | - | 鋳鉄 | 250度F | 13.375 " | - | 10 | ¥154,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。