アイテム価格 | ストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続 | FFフランジ |
長さ | 9.9 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 212 F |
画面 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | 20メッシュ |
シール | ブナN |
サイズ | 2×2インチ |
タイプ | 吸引ディフューザー |
船の重量(kg) | 15.29 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。