入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1/2 |
接続 | FNPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 3500 psig @ 100 °F |
画面 | 304SS |
画面サイズ | 1/32 "パフォーマンス |
シール | 304SSスパイラル創傷 |
サイズ | 1" |
タイプ | 高圧 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 2.74 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
モデル | 住宅資材 | 材料 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-1500Y1TC-1 | - | 炭素鋼 | - | 1/32 "パフォーマンス | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | ¥23,304 | |
0075-1500Y1TC-1 | - | 炭素鋼 | - | 1/32 "パフォーマンス | 3 / 4 " | 4.25 " | ¥35,092 | |
0050-1500Y1TT-1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1/32 "パフォーマンス | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | ¥61,984 | |
0075-1500Y1TT-1 | - | ステンレス鋼 | - | 1/32 "パフォーマンス | 3 / 4 " | 4.25 " | ¥85,038 | |
0100-1500Y1TT-1 | - | ステンレス鋼 | - | 1/32 "パフォーマンス | 1" | 5" | ¥161,106 | |
0150-1500Y2TC-1 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1.5 " | 1/32 "パフォーマンス | 1.5 " | 8.38 " | ¥141,372 | |
0200-1500Y2TC-B | - | 炭素鋼 | - | 3/64 "パフォーマンス | 2" | 9.375 " | ¥194,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。