入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ拒否キット |
アンペアAC | 30 / 60A |
ヒューズクラス | R |
UPC | 094701538450 |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN0310 | 30〜100A | ニュートラルアセンブリ | コールテン | 240 / 600 VAC | ¥25,151 | ||
H600SN | 400 / 600A | ニュートラルアセンブリ | コールテン | 240 / 600 VAC | ¥71,682 | ||
SN03 | 30〜60A | ニュートラルアセンブリ | 安全スイッチ | 240 / 600 VAC | ¥20,359 | ||
BCAP | - | クロージングプレート | - | - | ¥905 | ||
DT100SG | 200A | グラウンドキット | - | - | ¥11,506 | ||
DT30SG | 30A | グラウンドキット | - | - | - | 見積依頼
| |
H050CP | 30〜1200A | ボルトオンハブ | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | ¥13,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。