SQUARE D QO320L125GRB ロードセンター 125a 208y/120vac 3ph
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードセンター |
アンプ | 125 |
遮断器のタイプ | QO |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
高さ | 22 " |
スペースの数 | 20 |
相 | 3 |
短絡電流定格 | 65kA |
電圧 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 58.67 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 高さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70RB | 70 | QO | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ¥28,096 | ||
QO312L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 19 " | 3 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ¥123,307 | ||
QO318L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 14.75 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 30 " | ¥157,256 | ||
QO330L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.75 " | ¥175,318 | ||
QO342L225GRB | 225 | QO | 4.5 " | 40 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.75 " | ¥354,122 | ||
QO403L60NRB | 60 | QO | 4" | 13.25 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 7" | ¥46,777 | ||
QO612L100RB | 100 | QO | 4.25 " | 12.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥30,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。