SQUARE D LGA36400CU31X モールドケースサーキットブレーカー、400A、ABC 相、18kAIC @ 600V
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 400 |
フレーム型 | LGA |
GTIN | 00785901629405 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.52 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 28.96 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
LGA36400U31X | 400 | ¥942,421 | |
LGA36400U44X | 400 | ¥1,441,790 | |
LGA36600U33X | 600 | ¥1,339,223 | |
LGA36600U44X | 600 | ¥1,787,627 | |
LGA36400CU33X | 400 | ¥1,101,631 | |
LGA36400CU44X | 400 | ¥1,339,223 | |
LGA36400U33X | - | ¥942,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。