SQUARE D LAL36300 サーキットブレーカー、300 A、600 VAC、30 kAIC @ 480 VAC
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 300 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 5.8 " |
サイズ | 400A / LA |
高さ | 11 " |
高電流トリップ設定 | 3000A |
低アンペアトリップ設定 | 1500A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 600kcmil(Al)、250kcmil(Al) |
最小ワイヤーサイズ | 1 AWG(Al) |
取り付け | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 7.37 |
船高(cm) | 22.91 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 29.49 |
HSコード | 8536200040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。