SQUARE D HU362DSEI 安全スイッチ 600VAC 3PST 60 アンペア AC
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 60 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 7.7 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 25.6 " |
HP | 75 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ステンレス鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、5 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 9.06 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | アンペアAC | お問合せフォーム | NEMAエンクロージャタイプ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | 鋼 | 30 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ¥36,230 | ||
HU361DS | ステンレス鋼 | 30 | 3PST | 4、4X、5 | 3 | 3 | 8.7 " | 5.1 " | ¥397,650 | ||
HU361RB | 亜鉛メッキ鋼 | 30 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 7.6 " | 4.9 " | ¥61,220 | ||
HU362 | 鋼 | 60 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 7.38 " | ¥68,881 | ||
HU362DS | 304ステンレススチール | 60 | 3PST | 4、4X、5 | 3 | 3 | 10.8 " | 7" | ¥432,897 | ||
HU362RB | 亜鉛メッキ鋼 | 60 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ¥124,449 | ||
HU363 | 鋼 | 100 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ¥76,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。