入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードセンター |
アンプ | 100 |
遮断器のタイプ | HOM |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
高さ | 12.5 " |
スペースの数 | 6 |
相 | 1 |
短絡電流定格 | 10kA |
電圧 | 120 / 240 VAC |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 3.62 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM24L70S | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 4.75 " | ¥12,112 | ||
HOM612L100F | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 9" | ¥16,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。