SQUARE D HJF36060 PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 3 Poles, 25kAIC @ 600VAC | CE6JUJ

SQUARE D HJF36060 PowerPact H サーキットブレーカー、60A、3 極、25kAIC @ 600VAC

アイテム: CE6JUJ モデル: HJF36060

入手する 5月 17, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ60
フレーム型HJA
GTIN3606481245007
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)15.01
船の長さ(cm)22
船幅(cm)19
原産国US

商品の詳細:

  • Square D HJF36060 サーキットブレーカーは、短絡および過負荷状態から保護するように設計されています
  • 激しい電流サージに瞬時に応答しながら、軽度の変動を無視するように設計された熱磁気トリップ
  • バスバーラインと負荷接続を備えたユニットマウントスタイルにより、簡単な設置と手間のかからない配線処理が可能
  • UL リスト、IEC 承認、CE マークおよび CSA 認定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HJF36060 PowerPact H サーキットブレーカー、60A、3 極、25kAIC @ 600VAC