Square D Hja36050 | サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DHJA36050サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン50Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PLP

SQUARE D HJA36050 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 50 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

在庫あり
アイテム:AG8PLP モデル:HJA36050

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥237,680 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AIC評価65kAIC @ 480V
アンプ50A
フレーム型HJA
Number of Poles3
UPC785901507185
電圧600V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.85
船高(cm)32.33
船の長さ(cm)19.81
船幅(cm)19

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE DHJA260351サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJA260352サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJA260354サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJA260802サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V¥264,245
SQUARE DHJA260804サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJA260901サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJA260902サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HJA36050 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 50 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
¥237,680 /単価