入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 150 |
遮断器のタイプ | マイクロロジック電流計WLSIG機能 |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 150A / HG |
高さ | 6.4 " |
高電流トリップ設定 | 100A |
低アンペアトリップ設定 | 150A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
端子接続 | ボックスラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 4.1 " |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 18.69 |
船幅(cm) | 18.08 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | 最小ワイヤーサイズ | 取り付け | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGL36150U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥1,041,239 | |
HGL36060U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥735,685 | |
HGL36100U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥748,106 | |
HGL36150U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥1,253,841 | |
HGL36060U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥410,826 | |
HGL36100U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥533,460 | |
HGL36150U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | ボックスラグ | ¥455,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。