入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードワイヤードサージ保護 |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャ材質 | プラスチック |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
脚注 | タイプ1 SPD |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 3.6 " |
場所の種類 | 2 |
材料 | プラスチック |
最大継続動作電圧 | 150V LN、LG 300V LL |
最大モードごとのサージ電流 | 40kA |
最大フェーズごとのサージ電流 | 80kA |
保護モード | 6 |
取り付けスタイル | パネルマウント |
公称放電電流 | 10kA |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1S |
製品データシート | スクエア-d-hepd80.pdf |
短絡電流定格 | 25kA |
タイプ | ハードワイヤード |
UPC | 785901008729 |
電圧 | 120/240 |
電圧保護等級 | 600V LN、700V LG、1000VLLおよびNG |
幅(Width) | 3" |
ワイヤー | 3 |
針金ゲージ | 12AWG |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8537109070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。