定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DHDL36090サーキットブレーカー90a3p600vacラグ| AF6PRM 1MAV3

SQUARE D HDL36090 サーキットブレーカー 90a 3p 600vac ラグ

在庫あり
アイテム:AF6PRM モデル:HDL36090相互参照:1MAV3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥171,879 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
AC電圧定格600 VAC
アンプ90
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格250 VDC
深さ3.4 "
サイズ100A / HD
高さ6.4 "
高電流トリップ設定1450A
低アンペアトリップ設定800A
最大AIRレーティング未評価
最大ワイヤーサイズ3 / 0 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
取り付けフリースタンディング
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続ライン/ロードラグ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)4.1 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.87
船高(cm)18.8
船の長さ(cm)23.11
船幅(cm)16.51
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプサイズNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DHDL36060サーキットブレーカー60a3p600vacラグ| AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "¥138,910
SQUARE DHDL26020サーキットブレーカー20a2p600vacラグ| AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "¥128,483
SQUARE DHDL26025サーキットブレーカー25a2p600vacラグ| AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "¥198,628
SQUARE DHDL26030サーキットブレーカー30a2p600vacラグ| AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "¥128,483
SQUARE D HDL26040サーキットブレーカー、40Amp、2極、600VAC、ラグ| AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "¥128,483
SQUARE DHDL26050サーキットブレーカー50a2p600vacラグ| AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "¥128,483
SQUARE DHDL26060サーキットブレーカー60a2p600vacラグ| AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "¥128,483

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDL36090 サーキットブレーカー 90a 3p 600vac ラグ
¥171,879 /単価