定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D HDA260204 モールドケースサーキットブレーカー、20A、BC 相、プラグインマウント | CE6JKW

SQUARE D HDA260204 モールドケースサーキットブレーカ、20A、BC 相、プラグインマウント

在庫あり
アイテム: CE6JKW モデル:HDA260204

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥194,001 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ20
フレーム型HDA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)9.86
船の長さ(cm)37.16
船幅(cm)20.65
原産国US

商品の詳細:

  • Square D HDA260204 I ラインサーキットブレーカーは、短絡および過負荷状態から保護するように設計されています
  • 独自の I-Line スタイルのプラグイン取り付けにより、I-Line 分電盤で使用される回路ブレーカーの取り付けと取り外しが簡単になります。
  • 最大 40 ℃ の温度に耐えることができ、軽度の過負荷での迷惑なトリップを防止しながら、意図的な時間遅延なしに大きな過電流状態に迅速に対応します。
  • 固定熱磁気トリップは、最大電流制限保護のための長時間機能と瞬時機能の両方を提供します
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE DHDA260351サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA260351​​XNUMX35A2600V¥194,001
SQUARE DHDA260352サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA260352​​XNUMX35A2600V¥194,001
SQUARE DHDA260354サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA260354​​XNUMX35A2600V-
見積依頼
SQUARE DHDA260802サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA260802​​XNUMX80A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260804サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA260804​​XNUMX80A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260901サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA260901​​XNUMX90A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260902サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA260902​​XNUMX90A2600V¥232,648

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDA260204 モールドケースサーキットブレーカ、20A、BC 相、プラグインマウント
¥194,001 /単価