Square D Fa34030-1021 サーキットブレーカー、I ライン | Raptor Supplies 日本
SQUARE D FA34030-1021 ノーヒューズ遮断器 30A 3P 感熱式磁気トリップ | FA6-XNUMX CEXNUMXJDY

SQUARE D FA34030-1021 配線用遮断器 30A 3P 感熱式磁気トリップ

アイテム:CE6JDY モデル:FA34030-1021
¥243,902 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ30
フレーム型FA
Number of Poles3
電圧480
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D FA34030-1021 サーキットブレーカーは、過電流および短絡保護を提供するように設計されています
  • 長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する、交換不可能な熱磁気トリップ機構
  • インストールが簡単な I-Line スタイルのプラグイン設計が特徴です
  • 負荷側ラグは、14 ~ 4 AWG サイズの銅線と 12 ~ 4 AWG サイズのアルミニウム線をサポートします。
  • ULにリストされ、CSAが承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D FA14040B モールドケースサーキットブレーカ、40 A、熱磁気トリップ | CE6GVB FA14040B401277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050A モールドケースサーキットブレーカ、50 A、熱磁気トリップ | CE6GVC FA14050A501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050C モールドケースサーキットブレーカ、50 A、1 極、I ラインマウント | CE6GVD FA14050C501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA22030AB モールドケースサーキットブレーカ、30 A、240 V、熱磁気 | CE6GVE FA22030AB302240¥90,177
見積依頼
SQUARE D FA22070BC モールドケースサーキットブレーカー、70 A、240 V、熱磁気 | CE6GVF FA22070BC702240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22090AC モールドケースサーキットブレーカー、90 A、240 V、熱磁気 | CE6GVG FA22090AC902240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22100AB モールドケースサーキットブレーカー、100 A、240 V、熱磁気 | CE6GVH FA22100AB1002240-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FA34030-1021 配線用遮断器 30A 3P 感熱式磁気トリップ
¥243,902 /単価