入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 525V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 35A |
遮断器のタイプ | スタンダード |
深さ | 3.15 " |
サイズ | 125A |
高さ | 5.39 " |
最大AIRレーティング | 25 /277VACで408kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG、3 AWG |
最小動作温度 | -13度F |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG、6 AWG |
取り付けスタイル | ユニットマウント |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
端子接続 | エバーリンクラグ両端 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 3.19 " |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.7 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | Number of Poles | AC電圧定格 | アンプ | 相 | 幅(Width) | 深さ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDA34080Y | 3 | 525V AC | 80A | 3 | 3.19 " | 3.5 " | 125A | 2 AWG | ¥266,689 | 見積依頼
| |
BDL16015 | 1 | 240V AC | 15A | 1 | 1.06 " | 3.15 " | 125A | 2 AWG、3 AWG | ¥75,760 | 見積依頼
| |
BDL16020 | 1 | 240V AC | 20A | 1 | 1.06 " | 3.15 " | 125A | 2 AWG、3 AWG | ¥75,760 | 見積依頼
| |
BDL26025 | 2 | 525V AC | 25A | 1 | 2.13 " | 3.15 " | 125A | 2 AWG、3 AWG | ¥179,494 | 見積依頼
| |
BDL36025 | 3 | 525V AC | 25A | 3 | 3.19 " | 3.15 " | 125A | 2 AWG、3 AWG | ¥220,604 | 見積依頼
| |
BDL36045 | 3 | 525V AC | 45A | 3 | 3.19 " | 3.15 " | 125A | 2 AWG、3 AWG | ¥218,356 | 見積依頼
| |
BGA160151 | 1 | 240V AC | 15A | 1 | 1.06 " | 3.5 " | 125A / BG | 2 AWG | ¥132,619 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。