入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 525V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 100A |
遮断器のタイプ | スタンダード |
深さ | 3.15 " |
サイズ | 125A |
フレーム型 | BDL |
GTIN | 3606481152923 |
高さ | 5.39 " |
最大AIRレーティング | 25 /277VACで408kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG、3 AWG |
最小動作温度 | -13度F |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG、6 AWG |
取り付けスタイル | ユニットマウント |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | エバーリンクラグ両端 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 13.69 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 5.41 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。