SQUARE D BDL26070 配線用遮断器 70A 極数 2 Bdl シリーズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 525V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 70A |
遮断器のタイプ | スタンダード |
深さ | 3.15 " |
サイズ | 125A |
フレーム型 | BDL |
高さ | 5.39 " |
最大AIRレーティング | 25 /277VACで408kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG、3 AWG |
最小動作温度 | -13度F |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG、6 AWG |
取り付けスタイル | ユニットマウント |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | エバーリンクラグ両端 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 2.13 " |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。