入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 90 |
フレーム型 | BDA |
GTIN | 3606481152305 |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 32.31 |
船幅(cm) | 20.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。