入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱ユニット |
FL Amp @ 1-Ph /男性。 サイズ0 /オープン&ラージエンクロージャ | 0.56 |
FL Amp @ 1-Ph /男性。 サイズ0 /標準エンクロージャー | 0.52 |
FL Amp @ 1-Ph /男性。 サイズ1 /オープン&ラージエンクロージャ | 0.56 |
FL Amp @ 1-Ph /男性。 サイズ1 /標準エンクロージャー | 0.52 |
FL Amp @ 1-Ph /サイズ00,0,1 /オープンおよびラージエンクロージャー | 0.48 |
FL Amp @ 1-Ph /サイズ00,0,1 /標準エンクロージャー | 0.45 |
FL Amp @ 3-Ph /サイズ00,0,1 /オープンおよびラージエンクロージャー | 0.46 |
FL Amp @ 3-Ph /サイズ00,0,1 /標準エンクロージャー | 0.44 |
全負荷アンペア | 0.44〜0.56 |
センシング方法 | 溶融合金 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8538904000 |
モデル | FL Amp @ 1-Ph /サイズ00,0,1 /オープンおよびラージエンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A /標準エンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph / DP 40A /標準エンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph /サイズ00,0,1 /標準エンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph /サイズ1P /オープン&ラージエンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph /サイズ1P /標準エンクロージャー | FL Amp @ 1-Ph /サイズ2 /標準エンクロージャー | FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Open&Large Enclosure | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.44 | 0.33 | - | - | 0.31 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B0.51 | 0.36 | - | - | 0.34 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B0.71 | 0.57 | - | - | 0.54 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B0.81 | 0.64 | - | - | 0.61 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B0.92 | 0.70 | - | - | 0.66 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B1.03 | 0.77 | - | - | 0.73 | - | - | - | - | ¥8,633 | |
B1.16 | 0.85 | - | - | 0.81 | 0.92 | 0.92 | - | - | ¥8,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。