入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式エンドクランプ |
深さ | 0.4 " |
含まれています | 亜鉛メッキ鋼ネジ |
長さ | 6.2 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | スクリューマウント |
製品データシート | square-d-9080mha10.pdf |
厚さ | 0.4 " |
タイプ | ポリカーボネート |
のために使用される | 35mm DIN 取り付けトラック |
幅(Width) | 1.8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8538908080 |
A.
A. ねじ込み式エンド クランプは、主にワイヤの機械的な固定と整理のために設計されています。 電気絶縁性はありません。 断熱が必要な場合は、適切な断熱材を使用してください。 断熱材 クランプと組み合わせて使用する必要があります。
A. 定期的にクランプを検査して、クランプがまだしっかりと固定されており、ワイヤが緩んでいないことを確認してください。 摩耗、損傷、劣化の兆候に気付いた場合は、安全な電気接続を維持するためにクランプを交換することを検討してください。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9080GH10 | ¥1,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。