入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
深さ | 3.12 " |
長さ | 5.5 " |
最大アンペア | 760 |
Number of Poles | 3 |
一次ワイヤ範囲 | 2AWGから500MCM |
二次接続/ポール | 8 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 6〜2 / 0 AWG |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 8.54 " |
船の重量(kg) | 2.44 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA3652021 | 3.12 " | 配電ブロック | 5.5 " | 760 | 2 | 4AWGから500MCM | 8.54 " | ¥64,823 | ||
9080LBA361101 | 1.62 " | ミニチュア流通ブロック | 2.29 " | 115 | 1 | 10〜2 AWG | 2.03 " | ¥6,022 | ||
9080LBA362101 | 1.78 " | 配電ブロック | 2.88 " | 175 | 1 | 14〜2 / 0 AWG | 2.75 " | ¥7,110 | ||
9080LBA362104 | 1.78 " | 配電ブロック | 2.88 " | 175 | 4 | 14〜4 AWG | 2.75 " | ¥17,807 | ||
9080LBA361104 | 1.53 " | ミニチュア流通ブロック | 2.29 " | 115 | 4 | 18〜10 AWG | 2.03 " | ¥13,842 | ||
9080LBA365212 | 3.12 " | 配電ブロック | 5.5 " | 760 | 12 | 10〜4 AWG | 8.54 " | ¥62,254 | ||
9080LBA362106 | 2.06 " | 配電ブロック | 5.37 " | 150 | 6 | 10〜4 AWG | 2.9 " | ¥32,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。