SQUARE D 9049A6CS フロートとロッド アセンブリ ラウンド ステンレス鋼 7 インチ
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
アイテム価格 | フロートとロッドのアセンブリ |
接続 | 外部 |
フロート径 | 7" |
フロート比重 | 0.29 |
フロート重量 | 31〜33オンス |
材料 | ステンレス鋼 |
最大液体温度 | 220度F |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 17 / 32 " |
UPC | 785901597353 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 77.22 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9049A6 | 内部 | ¥47,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。