入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントプッシュボタン |
Action | 維持 |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600V |
ヘッド素材 | プラスチック |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | 拡張ボタン/拡張ボタン |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BOC366 | 2NO / 2NC | 5A @ 600V | フラッシュボタン/フラッシュボタン | ¥26,197 | ||
XACA9412 | - | - | - | ¥2,286 | ||
9001SKRU2 | - | - | - | ¥71,720 | ||
9001SKRU1 | - | - | - | ¥38,082 | ||
9001SKRU5 | - | - | - | ¥94,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。