入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明コンタクター |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクタタイプ | 電気的に保持 |
深さ | 3.12 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア | 30 |
全負荷アンペア-誘導性 | 30 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 30 |
高さ | 5" |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 6 |
UPC | 785901851721 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | コイルボルト | コンタクタタイプ | Number of Poles | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 密閉型照明コンタクタ | 12.69 " | 110 / 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 7.81 " | 6.03 " | NEMA 1 | ¥410,301 | ||
8903LO1000V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 10 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥290,978 | ||
8903LO1200V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥308,958 | ||
8903LO20V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO20V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO30V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 | ||
8903LO30V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。