SQUARE D 8536SEO1V06H30 磁気モータースターター Nema 480v 30-90a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 90 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 5.5 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 11 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 25 |
HP @ 3フェーズ-230V | 30 |
HP @ 3フェーズ-240V | 30 |
HP @ 3フェーズ-460V | 50 |
HP @ 3フェーズ-480V | 50 |
HP @ 3フェーズ-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 30〜90A |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 補助連絡先フォーム | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ¥120,498 | ||
8536SAG12V06H30 | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ¥120,498 | ||
8536SAG12V08H30 | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ¥120,498 | ||
8536SAO12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ¥110,984 | ||
8536SEG1V06H30 | 30 | 90 | 1NO | 30 | 50 | 50 | 50 | 50/60 | ¥434,923 | ||
8536SEH1V02H30S | 30 | 90 | 1NO | - | 50 | - | 50 | 50/60 | ¥503,703 | ||
8536SFG1V02H30S | 50 | 135 | 1NO | 50 | 100 | 100 | 100 | 50/60 | ¥991,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。